Motion
277498
Revêtement ou scellant FastKote® - 1 gal, JAUNE SÉCURITÉ
N° D’ARTICLE MI05862964
N° MFR277498
Prix239.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement ou scellant FastKote® - 1 gal, JAUNE SÉCURITÉ
N° D’ARTICLE MI05862964
N° MFR277498

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    400 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 10 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    JAUNE SÉCURITÉ
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Couverture
    40-50 pi2/gal
  • Temps de séchage
    24 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Type de résine
    Polyurée aromatique
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066241988

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT DE PLANCHER JAUNE DE SÉCURITÉ 277498
  • Un revêtement de sol en polyurée à durcissement rapide durcit complètement et accepte la circulation des véhicules en seulement 24 heures, la circulation piétonne légère en 4 à 6 heures
  • Revêtement très lustré conçu pour une utilisation dans les installations industrielles et commerciales
  • La formule durable en polyurée protège contre les produits chimiques et l’abrasion
  • Application facile au rouleau
  • Une trousse de 1 gallon couvre jusqu’à 400 pi2
  • Ajoutez un additif de durabilité (article Mi n° 06246065) pour produire une surface texturée et durable; mélangez un sac de 3 lb avec un gallon de revêtement de plancher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon