Motion
R-HS-6NYB
Roulette de plaque - série HS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05864912
N° MFRR-HS-6NYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série HS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05864912
N° MFRR-HS-6NYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.7500 po
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série HS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    85D
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
R-HS-6NYB ROULETTES RIGIDES HS 6X2 NYLAST BB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif