Motion
S-MDD-124NYB
Roulette de plaque - série MDD, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05864941
N° MFRS-MDD-124NYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série MDD, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05864941
N° MFRS-MDD-124NYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    155.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double Maxi-Duty
  • Série de roulettes
    Série MDD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    16000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    85D
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
S-MDD-124NYB RACCORD TOURNANT MDD DOUBLE 12X4 NYLAST