Motion
R-MD-125DT70
Roulette de plaque Duralast® XC – série MD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05864948
N° MFRR-MD-125DT70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® XC – série MD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 12 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05864948
N° MFRR-MD-125DT70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    93.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Serviette très longue
  • Série de roulettes
    Série MD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    8000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-MD-125DT70 ROULETTES RIGIDES MD