Motion
WFT-62NYB-3/4
Roue à double bride en fonte – 6 po de diamètre, 3-1/4 po de face, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05864953
N° MFRWFT-62NYB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à double bride en fonte – 6 po de diamètre, 3-1/4 po de face, roulement à billes, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI05864953
N° MFRWFT-62NYB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3-1/4 po
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Bride - Double fonte

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLAST WFT-62NYB-3/4 TRACK DF

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif