Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Poids1.50 lb
- Diamètre de la roue5 po
Details
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 Shore D
- Capacité de charge500 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueNylon
Aperçu
Description du fabricant
W-512-WN-1/2 ROUE EN NYLON BLANC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité