Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Hauteur de montage4.7500 po
- Poids18.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesFils des acariens Mini-Mite. Profil bas
- Série de roulettesSérie SOMM
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge4000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de matériau de roueAcier forgé