Motion
R-GS-8WNB
Roulette de plaque - série GS, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05864963
N° MFRR-GS-8WNB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série GS, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05864963
N° MFRR-GS-8WNB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Mounting Plate Size  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    9.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service général
  • Série de roulettes
    Série GS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
R-GS-8WNB ROULETTES RIGIDES GS 8X2 NYLON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif