Motion
W-8-PRB-1/2
Roue de roulettes pneumatiques – capacité de 330 lb, 8 po de diamètre, 2.80/2.50-4 dimensions de pneu, moyeu de 3-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05864971
N° MFRW-8-PRB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes pneumatiques – capacité de 330 lb, 8 po de diamètre, 2.80/2.50-4 dimensions de pneu, moyeu de 3-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05864971
N° MFRW-8-PRB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.8750 po
  • Longueur du moyeu
    3-3/8 po
  • Taille des pneus
    2.80/2.50-4
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    3.3750 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    1/2 po
  • Couleur de base
    Pneu noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    3-3/8 dans Hub
  • Capacité de charge
    330 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 120 °F
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Pneu noir
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-8-PRB-1/2 ROUE PNEUMATIQUE 8X2.80/2.50-