Motion
S-7012-PRB
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, taille de pneu de 4.10/3.50-6
N° D’ARTICLE MI05864972
N° MFRS-7012-PRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, taille de pneu de 4.10/3.50-6
N° D’ARTICLE MI05864972
N° MFRS-7012-PRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.1250 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Taille des pneus
    4.10/3.50-6
  • Poids
    31.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Aire
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    625 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Dureté des roues
    60A
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7012-PRB SWIVEL CASTER 7000 12"