Motion
W-10-PRB-17
Roue roulante pneumatique - capacité de 480 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 3.40/3.00-5 po, moyeu de 3-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05864975
N° MFRW-10-PRB-17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue roulante pneumatique - capacité de 480 lb, diamètre de 10 po, dimension de pneu de 3.40/3.00-5 po, moyeu de 3-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05864975
N° MFRW-10-PRB-17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    3-3/8 po
  • Taille des pneus
    3.40/3.00-5
  • Poids
    7.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Pression d’air
    100 psi
  • ID du roulement
    17 mm
  • Mot-clé de description
    3-3/8 dans Hub
  • Capacité de charge
    480 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-10-PRB-17 ROUE PNEUMATIQUE 10X3.40/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif