Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/2 po
- Poids2.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseAluminium
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté80 , rive A
- Capacité de charge700 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge
- Type de bande de roulementPlat
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane double sur noyau en aluminium