Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu5-1/4 po
- Poids39.00 lb
- Diamètre de la roue16 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge5000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRésine phénolique