Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/4 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids20.00 lb
- Diamètre de la roue8-7/8 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge3750 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueBride - Fonte