Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4 x 4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9.5000 po
- Mounting Plate Size5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids9.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesService moyen
- Série de roulettesSérie MS
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseBleu
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues80D
- Type de matériau de roueÉlastomère solide
Aperçu
Description du fabricant
S-MS-8UYB ROULETTES PIVOTANTES MS 8X2 UNILAST
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité