Motion
S-WH-6FST
Roulette de plaque - série WH, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05865121
N° MFRS-WH-6FST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série WH, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05865121
N° MFRS-WH-6FST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Mounting Plate Size  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    15.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Chic de travail
  • Série de roulettes
    Série WH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-WH-6FST AVEC FORGEAGE 6X2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif