Motion
W-820-SWC-1/2
Roue à roulettes en polyuréthane double – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865152
N° MFRW-820-SWC-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en polyuréthane double – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865152
N° MFRW-820-SWC-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/2 po
  • Poids
    6.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
W-820-SWC-1/2 ÉAZ PIVOTANT CROWN