Motion
R-MD-104SYT70
Roulette de plaque Superlast® XC - série MD, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865183
N° MFRR-MD-104SYT70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Superlast® XC - série MD, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865183
N° MFRR-MD-104SYT70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    13.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    68.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Serviette très longue
  • Série de roulettes
    Série MD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
R-MD-104SYT70 RIGIDE MD 10X4 SUPERLAST