Motion
S-ES-10DB
Roulette de plaque Duralast® - série ES, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865231
N° MFRS-ES-10DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série ES, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI05865231
N° MFRS-ES-10DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.0625 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    30.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Entretien prolongé de précision
  • Série de roulettes
    Série ES
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-ES-10DB ROULETTES PIVOTANTES ES 10X2-1/2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif