Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Longueur du moyeu1-3/8 po
- Poids6.00 lb
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Couleur de baseAcier inoxydable
- Capacité de charge450 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-80 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementAcier inoxydable
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueAcier inoxydable