Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage14.5000 po
- Plaque de montage Taille6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids94.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesJantes doubles très robustes
- Série de roulettesSérie EHD2
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge7000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementRouge
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues94A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer