Motion
S-7518-SPRT
Capacité de 3300 lb, diamètre de 18.0000 po, dimension de pneu de 500.0000 x 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI05865276
N° MFRS-7518-SPRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 3300 lb, diamètre de 18.0000 po, dimension de pneu de 500.0000 x 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI05865276
N° MFRS-7518-SPRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.1250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    21.0000 po
  • Taille des pneus
    500.0000 x 8.0000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    18.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3300 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique HD solide

Aperçu

Description du fabricant
S-7518-SPRT SWIVEL CASTER 7500 18"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif