Motion
WFT-122FT-1-3/4
Roue à double bride en fonte – 12 po de diamètre, 4-1/4 po de face, roulement conique, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI05865285
N° MFRWFT-122FT-1-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à double bride en fonte – 12 po de diamètre, 4-1/4 po de face, roulement conique, capacité de 18000 lb
N° D’ARTICLE MI05865285
N° MFRWFT-122FT-1-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4-1/4 po
  • Poids
    148.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Capacité de charge
    18000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Bride - Double fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-122FT-1-3/4 ROUE DE SUIVI DF 12X2-7/8