Motion
R-SEC-13SWF
Roulette de plaque pivotante EAZ® – série SEC, matériau de roue à noyau double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 5900 lb
N° D’ARTICLE MI05865288
N° MFRR-SEC-13SWF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque pivotante EAZ® – série SEC, matériau de roue à noyau double en polyuréthane sur aluminium, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 5900 lb
N° D’ARTICLE MI05865288
N° MFRR-SEC-13SWF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    26.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Endurance , s’il y a lieu
  • Série de roulettes
    Série SEC
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    5900 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Contour de roue
    Plat
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
R-SEC-13SWF ROULETTES RIGIDES SEC 10X3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif