Motion
S-WHS-8WNSB
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05865308
N° MFRS-WHS-8WNSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1100 lb
N° D’ARTICLE MI05865308
N° MFRS-WHS-8WNSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Workhorse en acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série WHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision en acier inoxydable
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-WHS-8WNSB AVEC NYLON 8X2