Motion
R-MD-PI10SDT
Roulette de plaque - série MD, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 5 po, capacité de charge de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI05865315
N° MFRR-MD-FT10SDT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série MD, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 5 po, capacité de charge de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI05865315
N° MFRR-MD-FT10SDT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    13.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    136.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Serviette très longue
  • Série de roulettes
    Série MD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    15000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-MD-PI10SDT MD 10X5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif