Motion
W-1240-SYB-1-1/4
Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05865316
N° MFRW-1240-SYB-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05865316
N° MFRW-1240-SYB-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    66.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly bleu épais
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier

Aperçu

Description du fabricant
W-1240-SYB-1-1/4 ROUE SUPERLAST