Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids3.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 Shore D
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueNylon