Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage24.5000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus6 x 9
- Poids171.00 lb
- Diamètre de la roue21 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesRoue double de support au sol
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge8400 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues65A
- Type de roueSemi-pneumatique