Motion
S-7721-SPRT
Roulette pivotante semi-pneumatique avec freins combinés - capacité de 8400 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 6 x 9
N° D’ARTICLE MI05865328
N° MFRS-7721-SPRT
Prix4,545.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique avec freins combinés - capacité de 8400 lb, diamètre de 21 po, dimension de pneu de 6 x 9
N° D’ARTICLE MI05865328
N° MFRS-7721-SPRT
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
Prix4,545.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    24.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    6 x 9
  • Poids
    185.00 lb
  • Diamètre de la roue
    21 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double de support au sol
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    8400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7721-SPRT PIVOT 7700 21" DOUBLE SOLIDE