Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids2.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/4 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge700 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRésine phénolique
Aperçu
Description du fabricant
W-320-PL-1-3/16 ROUE EN PLASTIQUE 3-1/4 X 2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité