Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face6 po
- Longueur du moyeu6-1/2 po
- Poids108.00 lb
- Diamètre de la roue15 po
Détails
- Couleur de baseFonte non peinte
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir épais
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueCaoutchouc à pression