Motion
W-520-PL-1-7/16
Roue de roulettes en résine phénolique - 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865351
N° MFRW-520-PL-1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique - 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI05865351
N° MFRW-520-PL-1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX W-520-PL-1-7/16

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon