Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Poids70.00 lb
- Diamètre de la roue20 po
- Largeur de roue4.5000 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge1680 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer
- Type de roueCaoutchouc Moldon