Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Poids49.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue4.5000 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en acier
- Capacité de charge5000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly bleu épais
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueAcier
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en acier
- Type de roueSuperlast