Motion
W-1230-ML-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1230-ML-1-15/16

Roue de roulettes en fonte – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865367
N° MFRW-1230-ML-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1230-ML-1-15/16

Roue de roulettes en fonte – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05865367
N° MFRW-1230-ML-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    30.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1230-ML-1-15/16 ROUE MÉTALLIQUE