Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids15.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Couleur de baseBrun
- Capacité de charge4400 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementBrun
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueRésine phénolique