Motion
W-520-TE-5/8
Roue en caoutchouc – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05865372
N° MFRW-520-TE-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05865372
N° MFRW-520-TE-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en polyoléfine
  • Dureté
    65 , rive A
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc gris clair
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
W-520-TE-5/8 ROUE VERSA-TECH 5X2 5/8RB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif