Motion
W-1240-FSH-1-1/4
Roue à roulettes en acier forgé – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 7500 lb
N° D’ARTICLE MI05865381
N° MFRW-1240-FSH-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 7500 lb
N° D’ARTICLE MI05865381
N° MFRW-1240-FSH-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    130.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Capacité de charge
    7500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN ACIER FORGÉ W-1240-FSH-1-1/4 12X4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon