Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids12.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Couleur de baseBrun
- Capacité de charge3600 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementBrun
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRésine phénolique
Aperçu
Description du fabricant
W-1030-LPL-1-15/16 PLASTEX
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité