Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-7/16 po
- Poids6.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/2 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueBride - Fonte