Motion
W-820-LPL-1-3/16
Roue de roulettes en résine phénolique - 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1750 lb
N° D’ARTICLE MI05865511
N° MFRW-820-LPL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique - 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 1750 lb
N° D’ARTICLE MI05865511
N° MFRW-820-LPL-1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Brun
  • Capacité de charge
    1750 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Brun
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX W-820-LPL-1-3/16