Motion
R-EHD-FT5FT
Roulette de plaque - série EHD, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2-11/16 po, capacité de charge de 4300 lb
N° D’ARTICLE MI05865591
N° MFRR-EHD-FT5FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série EHD, matériau de roue à bride, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2-11/16 po, capacité de charge de 4300 lb
N° D’ARTICLE MI05865591
N° MFRR-EHD-FT5FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-11/16 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    32.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Précision pour usage très intensif
  • Série de roulettes
    Série EHD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    4300 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD-FT5FT ROULETTES RIGIDES EHD 5X2-