Motion
W-1240-SPRT-1
Roue semi-pneumatique – capacité de 1200 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 200 x 8 po, moyeu de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05865634
N° MFRW-1240-SPRT-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 1200 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu de 200 x 8 po, moyeu de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05865634
N° MFRW-1240-SPRT-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    3-1/2 po
  • Largeur de jante
    2-1/2 po
  • Taille des pneus
    200 x 8
  • Poids
    25.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    1 po
  • Mot-clé de description
    3-1/2 dans Hub
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-1240-SPRT-1 HD SOLIDE PNEUMATIQUE