Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids39.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
- Largeur de roue3.2500 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge2800 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
- Type de roueDuralast