Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Poids1.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge380 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRainure en V - Résine phénolique