Motion
W-620-SPB-3/4
Roue en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 960 lb
N° D’ARTICLE MI05865790
N° MFRW-620-SPB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 960 lb
N° D’ARTICLE MI05865790
N° MFRW-620-SPB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/2 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    960 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly bleu
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer
  • Type de roue
    Ergo-Glide

Aperçu

Description du fabricant
W-620-SPB-3/4 ROUE À GLISSIÈRE ERGO 6X2 3/4BB