Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/2 po
- Poids4.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseAluminium
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge1100 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de bande de roulementCouronne
- Type de roulementBoule de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane double sur noyau en aluminium