Motion
S-EPSD-84FVH
Roulette de plaque - série EPSD, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865908
N° MFRS-EPSD-84FVH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série EPSD, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05865908
N° MFRS-EPSD-84FVH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5-1/8 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-7/8 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    47.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super Duty de précision amélioré
  • Série de roulettes
    Série EPSD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
S-EPSD-84FVH ROULETTES PIVOTANTES EPSD 8X4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good