Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage8.1875 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids21.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesService lourd à ressort
- Série de roulettesSérie SPHS
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge620 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Capacité de charge minimale125 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer